Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom 1006187 303S Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832222-BP
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     1006187
EAN/GTIN:
     7312550061879
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Bilsom 1006187 303S Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S

Bilsom 303 S Stöpsel mit SNR-Wert 33 dB
Für enge (S) Gehörgänge



Ausstattung:
Passend für Gehörschutzspender Bilsomat 400

Technische Daten:
Ausführung (Gehörschutzstöpsel): einweg · EN Norm: EN 352-2 · SNR-Wert: 33 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Paar
Passend für (Details):
Bilsomat 400
Marke:
Bilsom
Ausführung (Gehörschutzstöpsel):
einweg
SNR-Wert:
33 dB
Größe:
303S
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 25,62*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 25,63*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,00*
€ 25,63*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,15*
€ 26,87*
Lager 102
168
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 30,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,77*
€ 36,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,26*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,91*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,16*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,76*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,37*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,54*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,60*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,85*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,17*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,59*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,48*
Ähnlich
Honeywell
1013047
ab € 21,64*
Ähnlich
Moldex/Metric
614001
ab € 21,32*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,39*
Ähnlich
Honeywell
1000107
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.