Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-WH15S00-L Herst.-Nr.: WH15S0011104 EAN/GTIN: 5013756001530 |
| |
|
| | |
| MICROGARD 1500 PLUS - Schutzanzug Gr. L Einwegoverall Einwegoverall mit Kapuze aus hochwertigem, atmungsaktiven SMS-Material. Das eingesetzte SMS-Material bietet einen besonders guten Schutz gegen Partikel, zudem gegen leichten Sprühnebel und ist äüßerst atmungsaktiv. Einsatzbereiche: z.B. Asbestsanierung, Pulververarbeitung, Allgemeine Wartungsarbeiten, Baugewerbe, Pharmazeutische Industrie, Holz- und Metallverarbeitung, Reparaturlackierungen, Glasfaser-, Keramikfaser-, Kunstharzverarbeitung Artikeldetails: - Typ 5 - Partikeldicht
- Typ 6 - Sprühdicht
- EN1149-1 Antistatisch
- EN1073-2 Radioaktive Partikel - Klasse 1
- Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,31* | € 3,83* | | | | Lager 239 | 6 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,16* | € 3,86* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,69* | € 3,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,79* | € 3,93* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,99* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 154,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|