Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-17482-944-010XL Herst.-Nr.: 17482-944-010XL EAN/GTIN: 5711074595860 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium. Feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Antibakteriell. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Nackenband. Rippenbündchen am Hals. Material 92% Polyester/8% Elasthan 160 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, herren-hemd mittelblau, herren hemd, herrenhemd größe xl, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,22* | € 32,15* | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,20* | € 32,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,13* | € 32,36* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,35* | € 32,65* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,45* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|