Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63117482-944-010-XL MASCOT T-Shirt, schwarzblau, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
17482-944-010_P01_400px.jpg
17482-944-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63117482-944-010-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17482-944-010XL
EAN/GTIN:
     5711074595860
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Antibakteriell. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Nackenband.Rippenbündchen am Hals.Technische Eigenschaften: Größe: XL Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 92% Polyester/8% Elasthan Branche: Arbeitskleidung Typ: T-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
XL
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Typ:
T-shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,09*
€ 31,89*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 32,07*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,12*
€ 32,17*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 32,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,29*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 320,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.