Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. XL schwarzblau
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. XL schwarzblau
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. XL schwarzblau
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. XL schwarzblau
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. XL schwarzblau
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1198842
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17482-944-010-XL
EAN/GTIN:
     5711074595860
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482

Ausführung:
  • Antibakteriell und feuchtigkeitstransportierend.
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Rippenbündchen am Hals.

Material:
92% Polyester/8% Elasthan, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
XL
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
XL
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, herren-hemd mittelblau, herren hemd, herrenhemd größe xl, Arbeitskleidung, T-Shirt, feuchtigkeitstransportierend, MASCOT® Advanced, T-shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,05*
€ 33,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 33,79*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 30,24*
€ 33,95*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 34,81*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,37*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.