Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712367 Herst.-Nr.: 17482-944-010-XL EAN/GTIN: 5711074595860 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17482-944-010/XL, 17482944010, T-Shirt, feuchtigkeitstransportierend, Größe XL, schwarzblau Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 180 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 180 g | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierend, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, herren-hemd mittelblau, herren hemd, herrenhemd größe xl, T-Shirt, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,09* | € 31,89* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 32,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,12* | € 32,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,08* | € 32,19* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,29* | € 32,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|