Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt,Kurzarm, schwarzblau,Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Shirt,Kurzarm, schwarzblau,Größe XL
T-Shirt,Kurzarm, schwarzblau,Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-856619
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074595860
EAN/GTIN:
     5711074595860
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
T-Shirt I 17482-944

Ausführung:
• Antibakteriell und feuchtigkeitstransportierend
• Schnelltrocknend - wichtig, um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
• Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
• Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören
• Rippenbündchen am Hals
Material:
• 92 % Polyester, 8 % Elasthan, ca. 160 g/m²
Größen:
• XS–2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 30 %
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,09*
€ 31,89*
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 32,07*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,12*
€ 32,17*
Lager 4012
10
1
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 32,19*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,29*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.