Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8727900871586_ Herst.-Nr.: 87158600 EAN/GTIN: 8727900871586 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TC 830 G8.5 MASTER Colour 20W EEK: A+ Die Philips CDM-TC 20W ist die perfekte Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik- Halogen Metalldampflampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Technische Daten:- Sockel: G8,5
- Spannung von [V]: 90.00
- Spannung bis [V]: 100.00
- Leistung [W]: 20
- Durchmesser [mm]: 14
- Länge [mm]: 81
- Lichtstrom [lm]: 1800
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 2980
- Lebensdauer [h]: 15000
- dimmbar: nein
- Lichtstrom mit EVG [lm]: 1800
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 830
- Brennstellung: beliebig
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel G8.5, Sockel G8.5, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, leuchtmittel g8 5, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-TC Elite |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,42* | € 23,45* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,23* | € 23,68* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,05* | € 28,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,12* | € 31,28* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 28,24* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|