Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG Matchbox RED 114 14 Watt TL-D TL5 14W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG Matchbox RED 114 14 Watt TL-D TL5 14W
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG Matchbox RED 114 14 Watt TL-D TL5 14W
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG Matchbox RED 114 14 Watt TL-D TL5 14W
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG Matchbox RED 114 14 Watt TL-D TL5 14W
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG Matchbox RED 114 14 Watt TL-D TL5 14W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500931405_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93140530
EAN/GTIN:
     8711500931405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG Matchbox RED 114 14 Watt TL-D TL5 14W

HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 80
  • Breite [mm]: 40
  • Höhe [mm]: 22
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Befestigungslochabstand: 70
  • Zugentlastung: false
  • Material: Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-MatchboxRED für PL/TL Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 20,07*
3 Tage
26
1
€ 5,80*
ab € 15,12*
€ 21,08*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 22,92*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 25,40*
Lager 2338
39
1
€ 5,55*
ab € 22,14*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93142930
ab € 5,50*
Ähnlich
Philips
92802330
ab € 6,85*
Ähnlich
Philips
91040030
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.