Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Vorschaltgerät EVG HF-M RED 114 SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-161252
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93140530
EAN/GTIN:
     8711500931405
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Philips Lampen Vorschaltgerät EVG HF-M RED 114 SH Ausführung elektronisch, Art der Dimmung nicht dimmbar, Für Lampenart T16, Für Lampenart T38, Für Lampenart TC-DEL, Für Lampenart TC-SEL, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

1, Geeignet für Lampenleistung 14 ...

14W, Nennspannung 230 ...

240V, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Schutzklasse ohne, Länge 80mm, Breite 40mm, Höhe 22mm, HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet.

Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Ja
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Ja
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Ja
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Ja
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Nennspannung:
230 V | 240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung:
Nein
Schutzklasse:
ohne
Länge:
80 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips trafo, netztrafo, Beleuchtung, Betriebsgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, EVG, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Green Flagship, HF-Dimm-Vorschaltgerät, HF-Matchbox, HF-MatchboxRED
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
25
1
€ 5,80*
ab € 15,83*
€ 20,08*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 20,12*
€ 22,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,94*
€ 24,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,66*
€ 25,47*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 22,46*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93142930
ab € 5,39*
Ähnlich
Philips
92802330
ab € 6,85*
Ähnlich
Philips
91040030
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.