Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200578
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92802330
EAN/GTIN:
     8711500928023
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der
elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Orange
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93142930
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips
91040030
ab € 11,98*
Ähnlich
Philips
93140530
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.