Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V Vorschaltgerät
Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V Vorschaltgerät
Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27046113
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93142930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das
Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der
elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in
immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Orange, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Breite
80 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
40 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
92802330
ab € 6,95*
Ähnlich
Philips
91040030
ab € 11,98*
Ähnlich
Philips
93140530
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.