| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-7017 Herst.-Nr.: 93140530 EAN/GTIN: 8711500931405 |
| | |
|
| | |
| Philips - HF-MatchboxRED für PL/TL Lampen - HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen. Ausführung: elektronisch, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Multiwatt-Ausführung: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Für Lampenart HI: Nein, Für Lampenart HM: Nein, Für Lampenart HS: Nein, Für Lampenart LS: Nein, Für Lampenart T7: Nein, Für Lampenart T16: Ja, Für Lampenart T16-R: Nein, Für Lampenart T26: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Für Lampenart T38: Ja, Für Lampenart T-R: Nein, Für Lampenart T-U: Nein, Für Lampenart TC-D: Nein, Für Lampenart TC-DD: Nein, Für Lampenart TC-DEL: Ja, Für Lampenart TC-F: Nein, Für Lampenart TC-L: Nein, Für Lampenart TC-QEL: Nein, Für Lampenart TC-S: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Für Lampenart TC-SEL: Ja, Für Lampenart TC-T: Nein, Für Lampenart TC-TEL: Nein, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 14W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Lampenleistung: 14W, Nennspannung: 230-240V, Dimmung DALI: Nein, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Mit Zugentlastung: Nein, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: ohne, Länge: 80mm, Breite: 40mm, Höhe: 22mm, Dimmung DSI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein EAN/GTIN: 8711500931405 GPC/12NC: 913700423266 Weitere Informationen: | | Spannung: | 230-240 V | Leistung: | 14 W | Mittlere Lebensdauer: | 45000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,90* | € 19,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 14,75* | € 20,52* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 20,10* | € 23,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,72* | € 25,48* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 22,47* | € 25,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|