Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Philips Licht GmbH MASTER TL-D TLD 30 W/865 daylight


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Philips Licht GmbH MASTER TL-D TLD 30 W/865 daylight
Leuchtstofflampe Philips Licht GmbH MASTER TL-D TLD 30 W/865 daylight
Leuchtstofflampe Philips Licht GmbH MASTER TL-D TLD 30 W/865 daylight
Leuchtstofflampe Philips Licht GmbH MASTER TL-D TLD 30 W/865 daylight
Leuchtstofflampe Philips Licht GmbH MASTER TL-D TLD 30 W/865 daylight
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500631893_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63189340
EAN/GTIN:
     8711500631893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Philips Licht GmbH MASTER TL-D TLD 30 W/865 daylight

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 30
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 908,8
  • Lichtstrom [lm]: 2300
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 8,93*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 11,30*
Lager 2338
20
1
€ 7,50*
ab € 9,28*
€ 13,61*
2 Tage
963
10
€ 4,96*
ab € 10,47*
€ 14,91*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,26*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,48*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,29*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,53*
Ähnlich
Philips
63180040
ab € 6,64*
Ähnlich
Philips
63183140
ab € 6,81*
Ähnlich
Philips
55874940
ab € 6,48*
Ähnlich
Philips
55883140
ab € 7,33*
Ähnlich
Philips
55880040
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.