Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK-Spender für Flüssigseife/Desinfektionsgel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95070
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560008 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7322540355055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Aus schlagfestem Kunststoff. Ein Höchstmass an Funktionalität. Ergonomischer Druckknopf, mit Sichtfenster. Abschliessbar.

  • Masse: T 114 x B 112 x H 291 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abschliessbar:
Ja
Befestigungsart:
Wandmontage
Nachfülltank:
extern
Tiefe:
114 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
291 mm
Gewicht:
0.383 kg
Sichtfenster:
Ja
Breite:
112 mm
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork flüssigseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, 95070, 95070-SW81, Seifencreme-Spender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 28,15*
€ 31,58*
€ 5,50*
ab € 27,43*
€ 31,58*
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 32,93*
€ 4,95*
ab € 30,51*
€ 34,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,84*
€ 53,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 8,19*
Zubehör
Tork
620501
ab € 12,84*
Zubehör
Tork
420701
ab € 9,11*
Zubehör
Tork
420401
ab € 10,40*
Zubehör
Tork
420901
ab € 13,98667*
Zubehör
Tork
420501
ab € 7,95*
Zubehör
Tork
553008
ab € 39,88*
Zubehör
Tork
420708
ab € 66,56*
Zubehör
essity
420501
ab € 6,75*
Zubehör
Tork
620701
ab € 72,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.