Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11178-01 Herst.-Nr.: 420901 EAN/GTIN: 7322540394405 |
| |
|
| | |
| Bieten Sie Ihren Gästen eine Mehrzweckseife mit frischem Jasminduft, die die Haut angenehm weich werden lässt. Tork luxuriöse Flüssigseife mit Seidenextrakten ist beim Händewaschen sanft zur Haut, spendet ihr Feuchtigkeit und versorgt sie mit wichtigen Nährstoffen. Das Gel kann in Kombination mit den benutzerfreundlichen Tork Spendern für Flüssig- und Sprayseife verwendet werden, die Ihren Gästen optimale Händehygiene bieten. - Der reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Schaum versorgt die Haut mit Nährstoffen und verwöhnt sie mit angenehm frischem Duft / Für alle Hauttypen geeignet
- Die Tork Seife ist sehr ergiebig und reicht für bis zu 1.000 Bezüge - reduziert Nachfüllbedarf, Zeit und Kosten / Ideal zum Bestücken der benutzerfreundlichen Tork Seifenspender
- Der versiegelte Flakon mit Einwegpumpe gewährleistet eine sehr gute Hygiene und senkt Kreuzkontamination / Lilafarbene, flüssige Seife von Tork mit Seidenextrakt als optimale Handhygiene für Gäste
- Nachhaltiges Handwaschmittel von Tork mit in sich zusammenfallendem Flakon reduziert das Abfallvolumen - zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltsiegel / Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Das schnelle und einfache Austauschen des Flakons wird durch das „Easy-to-use"-Zertifikat der Schwedischen Rheuma-Organisation bestätigt.
- Lieferumfang: 1 x 1000ml luxuriöse Flüssigseife von Tork für S1 Systeme / Hochwertige Formel mit Seidenextrakten für besonders weiche Haut
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork schaumseife 1l, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen tork, schaumseife kinder;schaumseife nachfüllpack;seife 1 l;seife 1l;seife nachfüllpack;seife flüssig;seife flüssig;seife für seifenspender;seife flüssig nachfüllpack;seife nachfüllpack;seife nachfüll;seife und handreiniger;seife umweltfreundlich;handseife;handseife 1l;handseife creme;handseife flüssig;handseife flüssig nachfüll;handseife flüssig nachfüllpack;handseife hygiene;handseife im spender;handseife industrie;handseife kinder;handseife luxus;handseife nachfüll;handseife nachfüllbeutel;handseife nachfüllpack;handseife nachfüllung;handseife neutral;handseife ph;handseife ph neutral;handseife schaum;handseife sensitiv;handseife tork;handseife und lotion;handseife werkstatt;handseifenspender;duftseife flüssig;hochwertige seifen;seifen nachfüller;seifen nachfüllbeutel;seifen kaufen;seifen hotel;mehrzweckseife;seifenspender tork;tork;tork 420901;tork flüssigseife;tork flüssigseife s1;tork flüssigseife s2;tork foam soap;tork premium;tork premium flüssigseife;tork s1;tork seife;tork seifenspender;tork seifenspender mini;tork soap;tork spender;cremeseife flüssigseife;flüssigseife;flüssigseife 1 liter;flüssigseife 1000ml;flüssigseife 1l;flüssigseife basisch;flüssigseife behälter;flüssigseife desinfektion;flüssigseife desinfizierend;flüssigseife dispenser;flüssigseife edel;flüssigseife farblos;flüssigseife für seifenspender;flüssigseife für spender;flüssigseife günstig;flüssigseife hand;flüssigseife hygiene;flüssigseife im nachfüllbeutel;flüssigseife im seifenspender;flüssigseife im spender;flüssigseife industrie;flüssigseife nachfüll;flüssigseife nachfüllbeutel;flüssigseife nachfüllpack;flüssigseife neutral;flüssigseife ohne chemie;flüssigseife ohne zusatzstoffe;flüssigseife pack;flüssigseife ph neutral;flüssigseife refill;flüssigseife rückfettend;flüssigseife schaum;flüssigseife sensitive;flüssigseife tork;flüssigseife trockene haut;flüssigseife und handlotion;flüssigseife zum nachfüllen;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender;tork-premium flüssigseife |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | 6 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 11,18667* | € 14,98667* | | | | | | | | | | 6 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 11,32* | € 15,16* | | | | | | | | 6 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 11,32* | € 15,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,37* | € 16,40* | | | | | | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 11,31* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 89,92002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|