Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5070204 Herst.-Nr.: 420401 EAN/GTIN: 7322540394061 |
| |
|
| | |
| Bieten Sie Ihren Gästen eine Mehrzweckseife mit fettlösender Komponente, die wirksam Schmutz und Fett entfernt sowie die Haut angenehm weich werden lässt. Tork fettlösende Flüssigseife ist beim Händewaschen sanft zur Haut, spendet ihr Feuchtigkeit und versorgt sie mit wichtigen Nährstoffen. Das Gel kann in Kombination mit den benutzerfreundlichen Tork Spendern für Flüssig- und Sprayseife verwendet werden, die Ihren Gästen und Ihrem Personal optimale Händehygiene bieten. - Die feuchtigkeitsspendende Formel mit fettlösender Komponente entfernt Schmutz und Fett wirksam und ist dennoch sanft zur Haut / Neigt noch weniger dazu, allergische Reaktionen auszulösen
- Die Tork Seife ist sehr ergiebig und reicht für bis zu 1.000 Bezüge - reduziert Nachfüllbedarf, Zeit und Kosten / Ideal zum Bestücken der benutzerfreundlichen Tork Seifenspender
- Der versiegelte Flakon mit Einwegpumpe gewährleistet eine sehr gute Hygiene und senkt Kreuzkontamination / Transparente, flüssige Seife von Tork als optimale Handhygiene für Gäste und Personal
- Nachhaltiges Handwaschmittel von Tork mit in sich zusammenfallendem Flakon reduziert das Abfallvolumen - zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltsiegel / Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Das schnelle und einfache Austauschen des Flakons wird durch das „Easy-to-use"-Zertifikat der Schwedischen Rheuma-Organisation bestätigt.
- Lieferumfang: 1 x 1000ml fettlösende Flüssigseife von Tork für S1 Systeme / Feuchtigkeitsspendende und fettlösende Komponente für saubere, weiche Haut
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handwaschöl, Industrieseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatronen tork, industrieseife, seifenpatrone 1000 ml, schaumseife 1l;schaumseife nachfüllpack;seife 1 l;seife 1l;seife nachfüllpack;seife flüssig;seife flüssig;seife für seifenspender;seife flüssig nachfüllpack;seife nachfüllpack;seife nachfüll;seife und handreiniger;seife umweltfreundlich;handseife;handseife 1l;handseife creme;handseife flüssig;handseife flüssig nachfüll;handseife flüssig nachfüllpack;handseife hygiene;handseife im spender;handseife industrie;handseife kinder;handseife fettlösend;handseife nachfüll;handseife nachfüllbeutel;handseife nachfüllpack;handseife nachfüllung;handseife schaum;handseife sensitiv;handseife tork;handseife und lotion;handseife werkstatt;handseifenspender;duftseife flüssig;hochwertige seifen;seifen nachfüller;seifen nachfüllbeutel;seifen kaufen;seifen hotel;mehrzweckseife;seifenspender tork;tork;tork 420401;tork flüssigseife;tork flüssigseife s1;tork foam soap;tork premium;tork premium flüssigseife;tork s1;tork seife;tork soap;tork spender;cremeseife flüssigseife;flüssigseife;flüssigseife 1 liter;flüssigseife 1000ml;flüssigseife 1l;flüssigseife basisch;flüssigseife behälter;flüssigseife desinfektion;flüssigseife desinfizierend;flüssigseife dispenser;flüssigseife edel;flüssigseife farblos;flüssigseife für seifenspender;flüssigseife für spender;flüssigseife günstig;flüssigseife hand;flüssigseife hygiene;flüssigseife im nachfüllbeutel;flüssigseife im seifenspender;flüssigseife im spender;flüssigseife industrie;flüssigseife nachfüll;flüssigseife nachfüllbeutel;flüssigseife nachfüllpack;flüssigseife neutral;flüssigseife ohne chemie;flüssigseife ohne zusatzstoffe;flüssigseife pack;flüssigseife ph neutral;flüssigseife refill;flüssigseife rückfettend;flüssigseife schaum;flüssigseife sensitive;flüssigseife tork;flüssigseife trockene haut;flüssigseife und handlotion;flüssigseife zum nachfüllen;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender;tork-premium flüssigseife |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Liter | € 2,90* | ab € 8,81* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 8,47* | € 13,41* | | | | | | | | | | pro Liter | € 6,95* | ab € 10,10* | € 15,02* | | | | | | | | | | pro Liter | € 5,50* | ab € 9,88* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|