Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC Gabelhubwagen, 2,0 t, VG/NY, Tandem, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76114
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     TEBB1A00100
EAN/GTIN:
     8018539062958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen für den harten industriellen Einsatz mit einer hohen Tragfähigkeit von bis zu 2500 kg. 3 Jahre Garantie auf die Hydraulikeinheit. Robotergeschweisst, pulverbeschichtet. Ein- und Ausfahrrollen sowie ein geringes Eigengewicht sorgen für ein leichtes Handling.

  • Tragkraft: 2500 kg (2000 kg)
  • Gabellänge: 800/1150/2000 mm
  • Gesamtlänge: 1200/1550/2400 mm
  • Hubhöhe: 85 - 200 mm
  • Tragbreite: 525 mm
  • Gabelbreite: 150 mm
  • Lenkrollen: ø 200 x B 50 mm
  • Tandemrolle
  • Lenkrollen aus Vollgummi
  • Lastrollen aus Nylon


Gabellänge 2000 mm hat eine Tragfähigkeit von 2000 kg

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 102,5 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
150 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Bodenfreiheit:
35 mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Gabellänge:
2000 mm
Radausführung Gabelrollen:
Nylon
Farbe Gabel:
gelb
Gesamtlänge:
2400 mm
Gesamtbreite:
525 mm
Wenderadius:
2217 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
grün
Gabelaussenabstand:
525 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1185 mm
Tragbreite:
525 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
136 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 2000mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 76114, 76114-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,76*
€ 920,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 853,59*
€ 938,90*
€ 4,90*
ab € 876,39*
€ 966,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,77*
€ 1.047,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,64*
€ 1.126,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,90*
€ 1.117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,44*
€ 1.102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,11*
€ 1.068,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,14*
€ 1.043,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,59*
€ 1.015,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,27*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,21*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,07*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,79*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,51*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,21*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,49*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 75,83*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,33*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.