| |
|
| Artikel-Nr.: 224-72040 Herst.-Nr.: 73622607 EAN/GTIN: 4029201126681 |
| | |
|
| | |
| - Extrem schnittfest
- Klasse 3
- Grau
- HDPE-Faser, mit grauer PU-Teilbeschichtung
- Nach EN 388, Kat. 2.
DYNEEMA- ist eine extra entwickelte Spezial-Faser. Neben sehr gutem Schnittschutz ist sowohl ein Schutz vor Feuchtigkeit als auch vor allem ein guter Griff gewährleistet. Diese Handschuhe verfügen über eine hohe Atmungsaktivität.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Norm: | EN 388 | Wasserdicht: | Nein | Futter: | Nein | Material: | Dyneema® | Grip: | Ja | Hitzebeständig: | Nein | Beschichtung: | PU-Teilbeschichtung | Grösse: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh dyneema, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, 72040, 72040-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger) |
| | |
| |