Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher D20, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68117
Herst.-Nr.:
     3581
EAN/GTIN:
     4030695035816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Der Ascher "D20" wird aus verzinktem Stahlblech oder aus poliertem Edelstahlblech gefertigt. Bei der Stahlblech-Variante sorgt zudem, die Pulverbeschichtung für einen optimalen Oberflächenschutz. Der Aschereinsatz ist aus Aluminium gefertigt und poliert und ist somit besonders hochwertig. Für die Bodenschonung sorgt ein Kantenschutz.

  • Stahlblech Pulverbeschichtet
  • Material: verzinktes Stahlblech oder poliertes Edelstahlblech
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 660 mm
  • Gewicht: ca. 5 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
anthrazit
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Inneneimer:
Ja
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
200 mm
Inhalt:
20 l
Material Inneneimer:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher anthrazit, 68117, 68117-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,90*
€ 90,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,04*
€ 90,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 91,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,83*
€ 92,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 84,64*
€ 106,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-13
ab € 95,48*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-76
ab € 76,18*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-51
ab € 75,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 102,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 767,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 229,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 167,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,09*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
15080103
ab € 95,45*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 310,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 529,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 112,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 146,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 264,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.