Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitsschuh Vintage Low, S3, metallfreier Durchtrittschutz, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320667
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74986842
EAN/GTIN:
     4030839220368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Vintage Low S3 für Damen im origenellen Vintage-Look mit niedrigem Schaft wirkt wie ein jugendlicher Freizeitschuh. Als Sicherheitsschuh der Kategorie S3 überzeugt er mit Energieaufnahmevermögen im geschlossenen Fersenbereich sowie antistatischen Eigenschaften. Die EN ISO 20345 garantiert als einheitliche europäische Norm Komfort und Stabilität. Die Stahlkappe wirkt gegen Stosseinwirkungen von 200 J und beugt bis zu einer Belastung von 1500 daN Quetschungen vor. Der Sicherheitsschuh Vintage von Elten bietet einen metallfreien Durchtrittschutz und eine gepolsterte Lasche. Aussen erfreut er in Rindleder waxy im Vintage-Design, innen mit Bioactive Textilfutter. Die Aussensohle ist aus TPU/PU L10, innen liegt die ganzflächige Einlegesohle L10 ESD.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S3
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle L10
  • Material aussen: Rindleder waxy im Vintage-Design
  • Material innen: Textilfutter Bioactive
  • EN ISO 20345-S3, Form A
  • Farbe: grau/rot
  • Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
42
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
grau
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 320667, 320667-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 78,45*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 78,46*
29 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 78,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,23*
€ 78,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,91*
€ 120,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,01*
€ 142,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,64*
€ 142,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,44*
€ 134,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,91*
€ 120,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 100,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.