Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Vintage Low, ESD, S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Vintage Low, ESD, S3, Größe 42
Halbschuh Vintage Low, ESD, S3, Größe 42
Halbschuh Vintage Low, ESD, S3, Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-763918
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071/42
EAN/GTIN:
     4030839220368
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Vintage Low, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Inklusive ein Paar dunkelgraue Schnürsenkel zusätzlich
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Material: Rindleder waxy im Vintage-Design, Textilfutter Bioactive, TPU/PU-Sohle L10
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 70370042, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Sicherheitshalbschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 78,45*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 78,46*
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 78,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,23*
€ 78,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,59*
€ 84,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.