Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-309379 Herst.-Nr.: 11643 EAN/GTIN: 4012677116430 |
| | |
|
| | |
| Der Arbeitshandschuh Royal ist dezent gepolstert und mit Fingerspitzenschutz ausgestattet. In einer Packungseinheit senden wir Ihnen 6 Paar der Arbeitshandschuhe Royal. Der Arbeitshandschuh Royal eignet sich besonders für das Arbeiten an vibrierenden Maschinen oder Maschinenteilen und das Bedienen ähnlicher Geräte und Anlagen. Auch für das Greifen beispielsweise von scharfkantigen Gegenständen sind die Handschuhe gut geeignet. Dafür sind die Arbeitshandschuhe an der Handinnenfläche, am Handgelenkknochen und in der Daumenbeuge speziell gepolstert. Damit werden Druck und Vibrationen erfolgreich abgefedert. Besonders im Bereich der Handinnenfläche und der Fingerspitzen wurde hochwertiges Synthetikleder verarbeitet. Somit erledigen Sie mit den griffigen Arbeitshandschuhen auch anspruchsvollen Aufgaben problemlos. Ein verstellbarer Klettverschluss hält die Handschuhe sicher an der Hand. Der Handrücken ist aus atmungsaktivem und dehnfähigem Elastan gefertigt. Für eine noch bessere Atmungsaktivität der Handschuhe wurden an den Fingerseiten Ventilationsöffnungen eingearbeitet, die das Schwitzen in den Handschuhen weiter reduzieren. Alles in allem zeigt sich der Arbeitshandschuh Royal als ein durchdachtes und komfortables Modell, das besonders den hohen Anforderungen bei Arbeiten an vibrierenden Anlagen und Geräten entspricht. Wir liefern den gepolsterten Arbeitshandschuh im 6-er Pack im praktischen Polybeutel. Weitere Details: - Arbeitshandschuh Royal
- Gepolstert mit Fingerspitzenschutz
- Handinnenfläche, Daumenbeuge und Handgelenkknochen gepolstert
- Sicherer verstellbarer Klettverschluss für perfekten Sitz
- Atmungsaktive Eigenschaften
- Lieferumfang: 6 Stück im Polybeutel
- Material: Synthetikleder an Handinnenseiten und Fingerspitzen, Handrücken aus Elastan
Weitere Informationen: | | Material: | Elaston; Kunstleder | Grösse: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuh l, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuh kunstleder, 309379, 309379-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 35,72* | € 47,34* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,26* | € 67,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,44* | € 83,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Paar (ab € 8,71* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|