Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Strickhandschuh Rottex, Nitril Handflächen-Beschichtung, flüssigkeitsdicht, 12 Paar, Grösse XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309350
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11607 RAL 3020 ROT
EAN/GTIN:
     4012677116072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der Polyester-Strickhandschuh Rottex verfügt mit der Nitril Handflächen-Beschichtung über flüssigkeits-, öl- und fettdichte Eigenschaften. Im Schäfer Shop bestellen Sie die Polyester-Strickhandschuhe Rottex zu 12 Paar je Packung.
Die extrem robusten und strapazierfähigen Polyester-Strickhandschuhe Rottex überzeugen mit einem sehr wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis und den komfortablen Eigenschaften. Während die Nitril-beschichtete Handfläche öl-, fett- und flüssigkeitsdicht ausgeführt ist, bietet die Kettenstrick-Struktur eine optimale Griffigkeit auch im nassen, öligen oder fettigen Umfeld. So können die Polyester-Handschuhe bei aufwändigen Reinigungsarbeiten ebenso gut eingesetzt werden wie im feinmechanischen Bereich, in der Automobilindustrie oder in der sonstigen Industrie, im Maschinenbau oder im Garten- und Landschaftsbau. Auch im handwerklichen Bereich oder auf der Baustelle sind die Handschuhe mit der Nitrilbeschichtung der Handflächen immer wieder anzutreffen. Besonders bemerkenswert ist die hohe Abriebfestigkeit in der Leistungsklasse 4 nach EN 388. Damit erweisen sich die nahtlos gestrickten Polyester-Handschuhe als äusserst strapazierfähig. Silikonfrei und waschbar bis 40-° Celsius sind die Arbeitshandschuhe sehr langlebig und immer wieder einsetzbar. Die optimierte Kontur-Passform der Finger erlaubt auch Arbeiten, bei denen ein höheres Mass an Fingerfertigkeit gefragt ist.
Weitere Details:

  • Polyester-Strickhandschuh Rottex
  • Nitril-Beschichtung auf den Handflächen
  • Gute taktile Eigenschaften bei hoher Robustheit
  • Handflächen feuchtigkeits-, fett- und öldicht
  • Silikonfrei
  • Waschbar bis 40-° Celsius
  • Lieferumfang: 12 Paar je Packung im Polybeutel
  • Material: Nahtlos gestricktes Polyester, mit Kettenstruktur, 13G, Nitril-Beschichtung
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Grösse:
XL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh xl, gartenhandschuh, montagehandschuhe polyester, 309350, 309350-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Beutel
Frei Haus
ab € 2,71084*
€ 3,73084*
4 Tage
4474
1
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 11,21*
€ 16,22*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 35,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,1525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 693
ab € 18,54*
Ähnlich
Sänger
11 621
ab € 18,78*
Ähnlich
Sänger
11 648
ab € 20,21*
Ähnlich
Sänger
11 678
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.