Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen Duracell CR2032, Lithium, 3 V, 170 mAh, Ø 20 x H 2,5 mm, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301252
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     39-460-231
EAN/GTIN:
     5000394119376
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Die wahlweise zu 2 oder 4 Stück erhältlichen Knopfzellen CR2032 von Duracell bestehen aus hochreinem Lithium und eignen sich für den Betrieb von zahlreichen elektronischen Kleingeräten wie z.B. Fernbedienungen, Waagen oder Sportzubehör.

Dank der innovativen Duralock Preserver Technology besitzen die Lithium-Knopfbatterien mit den Massen von Ø 20 x H 2,5 mm zudem eine besonders lange Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren.

Die Kapazität der kindersicher verpackten Knopfzellen CR2032 von Duracell liegt bei 170 mAh, ihre Spannung bei 3 V.

Weitere Details:

  • Knopfbatterien aus hochreinem Lithium
  • Wahlweise im 2er- oder im 4er-Pack erhältlich
  • Für viele verschiedene Kleingeräte verwendbar
  • Ausgesprochen lange Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren dank besonderer Duralock Preserver Technology
  • Kindersicher verpackt
  • Spannung: jeweils 3 V
  • Kapazität: jeweils 170 mAh
  • Masse: jeweils Ø 20 x H 2,5 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
3 V
Material:
Lithium
Inhalt:
4 Stück
Nennkapazität mAH:
170
Grösse:
Ø 20 x H 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 301252, 301252-SW81, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,38*
3 Tage
89
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,57*
3 Tage
1428
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,92*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,05*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,52*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,53*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,77*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,06*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,48*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 11,23*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,39*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.