Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen Duracell CR2016, Lithium, 3 V, 75 mAh, Ø 20 x H 1,6 mm, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301250
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     39-460-221
EAN/GTIN:
     5000394203884
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie

Die im praktischen 2er-Pack erhältlichen Knopfzellen CR2016 von Duracell bestehen aus hochreinem Lithium und eignen sich für den Betrieb von zahlreichen Kleingeräten.

Darüber hinaus überzeugen sie dank innovativer Duralock Preserver Technology mit einer extrem langen Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren. Ihre Masse betragen jeweils Ø 20 x H 1,6 mm.

Die Knopfzellen CR2016 von Duracell erreichen eine Spannung von 3 V und besitzen eine Kapazität von 75 mAh.

Weitere Details:

  • Knopfbatterien aus hochreinem Lithium
  • Im praktischen 2er-Pack
  • Ideal für den Betrieb diverser Kleingeräte
  • Sehr lange Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren dank besonderer Duralock Preserver Technology
  • Spannung: jeweils 3 V
  • Kapazität: jeweils 75 mAh
  • Masse: jeweils Ø 20 x H 1,6 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
3 V
Material:
Lithium
Inhalt:
2 Stück
Nennkapazität mAH:
75
Grösse:
Ø 20 x H 1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 301250, 301250-SW81, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,07*
2 Tage
5550
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,09*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,775*
€ 1,125*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,88*
€ 1,26*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,81*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,80*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,78*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,33*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,48*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,72*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.