Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Infoständer Topicon, Info Sign Stand DIN A4, 1180 x 1110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-28495
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4812-23
EAN/GTIN:
     4005546403519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand

Der Infoständer Topicon von Durable ist aus Aluminium gefertigt und mit einem schweren Gussfuss für einen sicheren Stand sowie mit der Infotafel -»INFO SIGN-« ausgestattet. Die Infotafel ist aus Acryl/Aluminium gefertigt und im Format A4. Die Tafel ist zudem höhenverstellbar und kann vom Hoch- ins Querformat gedreht werden.
Einfache Montage durch Aufbauanleitung. Die passenden EDV-beschriftbaren Einsteckschilder für Format A4 sind separat erhältlich.

  • Material Standfuss: Stahl
  • Material Infoschild: Aluminium mit Acrylabdeckung
  • Gestellfarbe: alufarben
  • Lesewinkel: 10-°
  • Masse DIN A4 hoch (Höhe): 1180 x 1110 mm
  • Masse DIN A3 hoch (Höhe): 1250 x 1180 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
alusilber
Format:
Hochformat & Querformat
Farbe Gestell:
alusilber
Tiefe:
280 mm
Material:
Stahl; Aluminium
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
1180/300 mm
Gewicht:
6,13 kg
Breite:
300 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, Wegweiser, prospekthalter a4 durable, aushangtafel, durable hinweistafel, 28495, 28495-SW81, Sichttafelständer, Bodenständer für Sichttafel, Sichttafelhalter, Kassenständer für Sichttafel, Sichttafel-Ständer, Tischständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 132,77*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 111,48*
€ 141,44*
Frei Haus
ab € 119,03*
€ 149,13*
3 Tage
229
€ 6,95*
ab € 112,77*
€ 149,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 159,13*
€ 191,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
Zubehör
Durable
480223
ab € 11,08*
Zubehör
Durable
480323
ab € 16,56*
Zubehör
Durable
480523
ab € 15,52*
Zubehör
Durable
480623
ab € 23,03*
Zubehör
Durable
480723
ab € 24,42*
Zubehör
Durable
480823
ab € 48,19*
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,17*
Zubehör
Durable
480023
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.