Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A4, 220 g/m-², reinweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-24897
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005099
EAN/GTIN:
     9003974407944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Das Mondi Color Copy DIN A4 Kopierpapier in Reinweiss ist ein Multifunktionspapier für die unterschiedlichsten Office-Bereiche.

Dieses mit 220 g/m-² besonders stabile Multifunktionspapier ist verfügbar im DIN A4 Format. Des Weiteren ist es ideal für den Duplexdruck verwendbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Das Plus an reichhaltigen Farben, sattem Schwarz und zügiger Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLok- holt aus Ihren Druckergebnissen das Beste heraus. Variabel in seinen Verwendungsmöglichkeiten, gleichermassen für die Korrespondenz nach innen wie aussen, hebt es sich durch seine hohe Flexibilität hervor.

Dank der höheren Papierdicke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Eigenschaften beim Durchlauf im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gewährleistet.

Möchten Sie langlebige Dokumente zur Archivierung wie Beglaubigungen oder Lageberichte erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Hinsichtlich Sozialverträglichkeit, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür tritt das Color Copy mit Zertifizierungen wie ECF, OHSAS 18001 und FSC ein. Lieferbar ist das Mondi Color Copy DIN A4 Kopierpapier im Paket zu 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLok--Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Geeignet für: Geschäftspost, Berichte, Dokumentationen, Rechts- und Finanzunterlagen, Rechnungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 220 g/m-²
  • Volumen: 1 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blume, ECF, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
220
Format:
DIN A4
Opazität:
99 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
220 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blume, ECF, FSC, ColorLok
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
160
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,68*
10 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 8,28*
€ 12,61*
1
€ 7,95*
ab € 8,45*
€ 13,25*
3 Tage
349
4
€ 20,00*
ab € 7,50*
€ 14,32*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0712* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC310
ab € 10,95*
Ähnlich
Mondi
180031342
ab € 11,43*
Ähnlich
Mondi
A3-7184
ab € 7,43*
Ähnlich
Mondi
2100005100
ab € 12,98*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,81*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,30*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,35*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,17*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,60*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,05*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,83*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,64*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.