Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-23891 Herst.-Nr.: 290179 EAN/GTIN: 7322540544800 |
| | |
|
| | |
| Die 2-lagigen Papierhandtücher Advanced von TORK- zeichnen sich neben einer besonders hohen Reissfestigkeit und Saugkraft durch ausgesprochene Wirtschaftlichkeit aus, welches sie zur idealen Wahl für die Verwendung in stärker frequentierten Waschstellen und Waschräumen macht. Sie sind in Zick-Zack-Form ineinander gefaltet und können daher umgehend voll entfaltet entnommen werden. Die besonders weichen Falthandtücher besitzen die Masse von jeweils L 250 x B 230 mm und ermöglichen eines sowohl zügige als auch gründliche Händetrocknung. Sie erhalten die in Deutschland hergestellten, 2-lagigen Papierhandtücher Advanced von TORK- zu jeweils 3750 Blatt pro Verkaufseinheit. Wählen Sie dabei zwischen einer Farbausführung in Hochweiss oder in Grün. Weitere Details: - 3750 Blatt hochwertiger, besonders weicher Papierhandtücher aus Zellstoff
- Dank spezieller Zick-Zack-Falzung sofort griffbereit
- 2-lagig
- Reissfest und besonders saugstark
- Ideal für gleichermassen schnelle wie gründliche Händetrocknung
- Wirtschaftliche Lösung für stärker frequentierte Waschstellen und Waschräume
- Masse: jeweils L 250 x B 230 mm
- Gesamtgewicht: jeweils 8,67 kg
- Wahlweise in der Farbvariante Hochweiss oder Grün erhältlich
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Umweltsiegel: | Blauer Engel | Material: | Zellstoff | Anzahl Lagen: | 2 | Anzahl Tücher: | 3750 Stk | Falzung: | Zickzack | Gewicht: | 8,67 kg | Breite: | 230 mm | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced 2-lagig falthandtuch, hand tuch, handtuch grün, 23891, 23891-SW81, Papier (Reinigung), Nachfüllpackung (für Brillenreiniger), Reinigungspapier, Brillenreinigungspapier, Brillenreiniger (Nachfüllpackung) |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 28,97* | € 34,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 40,59* | € 48,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 40,75* | € 48,42* | | | | | | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 43,61* | € 52,05* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 65,23* | € 76,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3.750 Blätter (ab € 0,0174* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|