Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A4, Klettverschluss PP, transluzent farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182361
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-04
EAN/GTIN:
     4250037420722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
  • DIN A4, transluzent
  • mit Klettverschluss
  • 20 mm Dehnfalte
  • mit Abheft Euro-Lochung
  • mit Klappe an der langen Seite
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Euro-Lochung
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
310 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,169*
€ 1,699*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,169*
€ 1,737*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,199*
€ 1,779*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,93*
Lager 224
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,399*
€ 1,989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,989*
€ 2,36691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,749*
€ 2,08131
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,39*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 5,28*
Ähnlich
FolderSys
40109-44
ab € 10,81*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,50*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 11,47*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,472*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 11,55*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40106-04
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.