Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40109-04 DIN A4 transparent 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126250603
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-04
EAN/GTIN:
     4250037420722
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Mit verschließbarer Einschlagklappe zum Aufbewahren Ihrer Dokumente. Mit umlaufender Dehnfalte.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Maße:
25/23,5 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
max. Füllhöhe an Papier:
20 mm
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
200
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,169*
€ 1,699*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,169*
€ 1,747*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,199*
€ 1,779*
7 Tage
70
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,96*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,389*
€ 1,999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,699*
€ 2,02181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,649*
€ 1,96231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,539*
€ 1,83141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40126-04
ab € 0,39*
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,38*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 5,29*
Ähnlich
FolderSys
40109-44
ab € 10,78*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,472*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,49*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.