Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sichttasche 40109-94 DIN A4 farbig sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/381/a007381z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/381/a007381z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126255399
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-94
EAN/GTIN:
     4250037420869
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Zur Ablage von Kleinutensilien geeignet. Mit umlaufender Dehnfalte.
Weitere Informationen:
Maße:
25/23,8 x 31 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
max. Füllhöhe an Papier:
20
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klappdeckel, Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
je 2 x transparent, blau, grün, gelb, rot
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 16,51*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 16,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,53*
€ 16,91*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,70*
€ 17,41*
1
€ 6,95*
ab € 11,94*
€ 17,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
ITH4M/10 99
ab € 33,94*
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,15*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 5,28*
Ähnlich
FolderSys
40109-44
ab € 10,81*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,50*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,472*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 11,55*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40106-04
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.