Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlag A4, Dehnfalte, Abheftrand gelb transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/fod4010964_a1.jpg
images/web_details/fod4010964_a1.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4010964
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-64
EAN/GTIN:
     4250037420814
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Abheftrand Eurolochung und wahlweise mit oder ohne Dehnfalte für bis zu 20 mm. Mit Klappe an der langen Seite. Klettverschluss in Farbe weiß. Polypropylen transluzent, 200 my. Dokumentenecht. Format: DIN A4 hoch. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent gelb
Format:
DIN A4
Abmessungen:
310 x 235 / 250 mm
Ausführung:
mit Dehnfalte
Anreißer (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 hoch, Dehnfalte, Abheftrand, gelb transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 hoch, Dehnfalte, Abheftrand, gelb transparent, 310 x 250/235 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klettverschlußmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 gelb pp, foldersys klettverschlussmappen, abheftstreifen, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 17,14*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 11,75*
€ 17,62*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,62*
€ 20,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,16*
€ 20,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,29*
€ 19,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,72*
€ 17,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,15*
Ähnlich
FolderSys
40109-44
ab € 10,81*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 11,47*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 11,55*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.