Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40106-94 DIN A4 sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/381/a007381y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/381/a007381y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126255299
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40106-94
EAN/GTIN:
     4250037421378
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Mit verschließbarer Einschlagklappe zum Aufbewahren Ihrer Dokumente.
Weitere Informationen:
Maße:
23,8/22 x 31 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klappdeckel, Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
je 2 x transparent, blau, grün, gelb, rot
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 7,99*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,39*
€ 8,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,48*
€ 8,54*
1
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 8,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,15*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,50*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 11,47*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,472*
Ähnlich
FolderSys
40106-44
ab € 5,44*
Ähnlich
FolderSys
40106-64
ab € 5,41*
Ähnlich
FolderSys
40106-84
ab € 5,36*
Ähnlich
FolderSys
40106-04
ab € 0,53*
Ähnlich
FolderSys
40405-80
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.