Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN A4 mit Abheftrand transparent 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/096/a006096p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/096/a006096p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126665800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     126665800
EAN/GTIN:
     4003969938540
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Tasche zum Sammeln Ihrer ungelochten Dokumente. Mit Klappe sowie Klettverschluss zum Verschließen.
Weitere Informationen:
Maße:
33,2 x 23,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,19
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Nein
Verschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, sammelmappe a4 transparent, pp-beutel, dokumentenmappe a4, Dokumentenhüllen, Hüllen, Sammelhüllen, Schutzhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,84*
1 Tag
523
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,89*
3 Tage
685
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,95*
3 Tage
685
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 4,66*
1 Tag
367
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 2,76*
€ 4,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 0,985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.