Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss transparent
Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010904
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-04
EAN/GTIN:
     4250037420715
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • umlaufende Dehnfalte 20mm
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
  • mit Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.041 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
20 mm
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,985*
€ 1,439*
2 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,59*
1 Tag
840
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,147*
€ 1,647*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,179*
€ 1,717*
Lager 467
102
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,50*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 4,83*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 4,81*
Ähnlich
FolderSys
40109-44
ab € 0,985*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,49*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 10,33*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,465*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 10,80*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 10,80*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 0,985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.