Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M2135dn, 35 Seiten/Min. Schwarzweiss Gigabit-Netzwerkschnitstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Kyocera PRINT GREEN
Artikel-Nr.:
     224-177467
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     2677059
EAN/GTIN:
     632983040263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Der KYOCERA ECOSYS M2135dn ist die ideale Allzwecklösung für kleine Arbeitsgruppen oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze. Mit dem KYOCERA ECOSYS M2135dn 3-in-1-Multifunktionsgerät drucken, kopieren und scannen Sie professionell, umweltfreundlich und effizient. Im Betrieb äusserst leise, passt das Schwarz/weiss-Multifunktionssystem in jedes Büro. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt. Die bemerkenswerte Druckgeschwindigkeit des Laser-Multifunktionsgeräts beträgt bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Schwarzweiss. Per automatisch beidseitigem Druck sparen Sie Papier, die Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi garentieren scharfe, hochwertige Drucke. Auch das Kopieren hält viele Features, z. B. Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Ausweiskopie, Leere Seiten auslassen u.v.m. für Sie bereit. Mit Scan-to-E-Mail (SMTP oder SSL), Scan-to-FTP (FTP oder SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD (WIA)-Scan, Scan-to-USB-Host ist auch der Scanner in seinen Funktionen äusserst vielseitig. Der KYOCERA ECOSYS M2135dn scannt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiss.

Technische Details:

  • Funktionen: Drucken, Kopieren, Scannen
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute Schwarzweiss
  • Automatisch beidseitiger Druck (Duplex)
  • Druckauflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckersprachen: PCL 6 (5e. XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck
  • Druckfunktionen: "Vertraulicher Druck" mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopira
  • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
  • Kopierfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Ausweiskopie, Leere Seiten auslassen, Priority Print, Tonersparmodus
  • Scangeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten pro Minute (300 dpi) Schwarzweiss
  • Scanauflösung: bis zu 600 dpi
  • Scanfunktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP oder SSL), Scan-to-FTP (FTP oder SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD (WIA)-Scan, Scan-to-USB-Host
  • Dateitypen: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS
  • Betriebssystem: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage.
  • Integriertes Kostenstellenmanagement für bis zu 100 Kostenstellen
  • Schnittstellen: USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS), USB-Host für USB-Flash-Speicher, SD-/SDHC-Karten Steckplatz
  • Masse: H 437 x B 417 x T 412 mm
  • Gewicht: 19 kg

[br /][br /]

Schäfer Shop ist autorisierter Partner von KYOCERA Document Solutions:

Kyocera Drucker und Multifunktionssysteme stehen für ein hohes Mass an Sicherheit und Qualität. Alle für die Geräte erhältlichen original KYOCERA Toner sind CO2-neutral gestellt und verbessern damit die Klimabilanz. Als autorisierter Partner von KYOCERA Document Solutions bieten wir Ihnen die komplette Bandbreite an Vorteilen der KYOCERA Services und Lösungen.

Weitere Informationen:
Scangeschwindigkeit:
40 Seiten/Min.
Zoomfunktion:
25 - 400 % in 1%-Schritten
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Seitenleistung S/W:
35 Seiten pro Minute
Touchscreen:
Ja
Display:
5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
Speicherkartenlaufwerk:
Ja
Automatischer Vorlageneinzug:
Ja
Funktionen:
Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Duplexdruck
Papiervorrat:
250-Blatt Kassette, 100-Blatt Universalzufuhr, 50-Blatt Originaleinzug Blatt
Gewicht ca. (g/m²):
60-220
Tiefe:
412 mm
PC-Schnittstellen:
Hi-Speed USB 2.0; USB-Host; 10/100/1000 BaseTX Netzwerk
Druckertyp:
Laserdrucker
Kompatible Betriebssysteme:
Linux; Mac OS X 10.5 (oder höher); UNIX; Windows
Für Papierformat:
DIN A4
Seitenleistung:
35
Energieverbrauch:
661 Watt
Getrennte Toner-/Trommeleinheit:
Ja
Höhe:
437 mm
Scanauflösung:
600 dpi
Druckauflösung:
1.200 x 1.200 dpi
Breite:
417 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 394,38*
€ 440,83*
€ 6,78*
ab € 398,21*
€ 444,97*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,99*
€ 449,96*
Frei Haus
ab € 408,91*
€ 454,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 488,24*
€ 544,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,04*
€ 643,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,48*
€ 616,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 107,79*
Zubehör
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 66,67*
Zubehör
Kyocera
870LD00121
ab € 219,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.