Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier EVERCOLOR, farbig, DIN A4, 80 g/m-², dunkelblau, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171515
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005030
EAN/GTIN:
     3288580400220
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

Unser Papier EVERCOLOR DIN A4 Kopierpapier erfreut sich als Standard-Kopierpapier einer grossen Beliebtheit. Es ist in unterschiedlichen Drucksystemen verwendbar.

In puncto Klima- und Ressourcenschutz kann einem Recyclingpapier kein anderes Papier das Wasser reichen. Das EVERCOLOR garantiert daher 100 % Eco-Qualität. Mit einem Flächengewicht von 80 g/m-² ist das EVERCOLOR ein vergleichsweise handelsübliches DIN A4-Papier. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, zweiseitiges Bedrucken.

Hohe Papierstärke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Papier aus. Zusammen mit der gleichmässigen Oberflächenglätte garantieren sie reibungslose Laufeigenschaften, eine überdurchschnittliche Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind von Bedeutung, wenn Sie im Tagesgeschäft grosse Druckvolumina zu bewältigen haben.

Sehr oft sind zum Beispiel amtliche oder rechtskräftige Dokumente wie Urkunden oder Verträge für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nehmen Sie am besten ein Papier, das nach DIN 6738 alterungsbeständig ist. Siegel wie Blauer Engel und ISO 14001 gewährleisten, dass Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dessen Herstellung ressourcen- und umweltschonende Verfahren umgesetzt wurden. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers EVERCOLOR erfolgt im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Zu 100 % aus Altpapier: Schont die Umwelt!
  • Geeignet für: Auskünfte, Trennblätter für Ordnungssysteme, Anleitungen, Mitarbeiteraushänge, Handzettel
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: dunkelblau
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: Blauer Engel, ISO 14001, ISO 9001, DIN 6738
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; Blauer Engel
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
Blauer Engel, ISO 14001, ISO 9001, DIN 6738
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier blauer engel 80g a4 blau, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 171515, 171515-SW81, Multifunktions-Papier, Kopier-Papier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 9,40*
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,41*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 9,46*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,49*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01886* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,28*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,87*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,10*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 6,18*
Ähnlich
Clairefontaine
40003C
ab € 5,55*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,77*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,75*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,88*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
88300146
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.