Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier evercolor RC A4 210x297mm 80g/qm dunkelblau VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier evercolor RC A4 210x297mm 80g/qm dunkelblau VE=500 Blatt
Multifunktionspapier evercolor RC A4 210x297mm 80g/qm dunkelblau VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI40022C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40022C
EAN/GTIN:
     3288580400220
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Farbiges Recyclingpapier
  • 100% Recyclingpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel
  • transparenter, wiederverschließbarer, ökologisch abbaubarer Rieseinschlag
  • für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme geeignet
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 8,61*
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,46*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,26*
€ 9,62*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,39*
€ 11,31*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01268* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 43,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.