Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät Brother P-touch Cube Plus, USB/Bluetooth, iOS/Android, 20 mm/Sek., für 3,5-24 mm Etiketten, inkl. 24 mm TZe-Band, B 67 x T 128 x H 128 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168415
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     3556441
EAN/GTIN:
     4977766800037
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband

Das weisse Beschriftungsgerät P-touch CUBE der Marke Brother verfügt sowohl über eine USB- als auch eine Bluetooth-Schnittstelle. So können Sie die Etiketten wahlweise auf Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone gestalten und anschliessend ausdrucken.

 ,

Es können Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 24 mm in das Gerät eingesetzt und mit bis zu 20 mm/Sekunde ausgedruckt werden. Die Bandbreite sowie Druck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden von der App erkannt und entsprechend angezeigt. Im Lieferumfang ist ein 24 mm laminiertes TZe-Band enthalten, was Schwarz auf Weiss druckt. Das Gerät ist auf Apple und Android ausgelegt und zur individuellen Gestaltung der Etiketten können Sie auf diverse Vorlagen mit Hilfe der App ,P-touch Design&,Print zurückgreifen, welche kostenlos für Android- und Apple-Mobilgeräte heruntergeladen werden kann. Es stehen Vorlagen aus verschiedenen Kategorien, wie z. B. Aufbewahrung, Home Office oder Garage &, Garten zur Verfügung. Durch über 1000 Symbole, 61 Rahmen und 23 Schriftarten haben Sie einen umfangreichen Gestaltungsspielraum. ,Zusätzlich können Sie auch auf die Schriftarten Ihres Smartphones oder Tablets zugreifen.

 ,

Durch kompakte Masse von B 67 x T 128 x H 128 mm und einem Gewicht von 670 Gramm lässt sich das elektronische Beschriftungsgerät ,P-touch Cube Plus der Marke Brother problemlos in einer Tasche transportieren und bei Nicht-Gebrauch verstauen. Der Betrieb erfolgt über den Lithium-Ionen Akku, der über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden kann.

 ,

Produkthighlights:

  • Es stehen Vorlagen aus verschiedenen Kategorien, wie z. B. Aufbewahrung, Home Office oder Garage &, Garten zur Verfügung
    • Etikettengestaltung per Design&,Print 2 App
    • iPrint&,Label
  • Etikettenlänge: 25,4 - 500 mm
  • Max. Druckhöhe: 18 mm
  • Max. Druckauflösung: 180 x 360 dpi
  • Schneideeinheit: automatisch
  • Verbrauchsmaterial: 3,5/6/9/12/18/24 mm TZe-Schriftbänder

 ,

Schnittstellen:

  • USB (Typ B): Windows / Mac
  • Bluetooth:
    • Android 4.4 oder höher
    • iOS 10 oder höher

 ,

Weitere Details:

  • Betrieb über integrierten Li-Ion Akku (Aufladung über USB-Port)
  • Lieferung inkl. 24 mm laminiertes TZe-Band (schwarz auf weiss 4 m lang)
  • Inkl. USB-Kabel
  • Masse: B 67 x T 128 x H 128 mm
  • Farbe: weiss
  • Gewicht: ca. 670 g
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 73,07*
€ 93,77*
1 Tag
33
€ 2,90*
ab € 74,05*
€ 94,80*
€ 3,50*
ab € 78,80*
€ 99,84*
€ 4,50*
ab € 79,16*
€ 100,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 108,92*
€ 136,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZeM921
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.