Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-163927 Herst.-Nr.: 134-0475 EAN/GTIN: 8717496334039 |
| | |
|
| | |
| - Zum Ausdrucken der Zählergebnisse
- Papierbreite: 58 mm
- Druckgeschwindigkeit: 60 mm/s
- Druckdichte: 384 dots/line '“ 8 dots/mm
- Gesamtdruckergebnis pro Sorte
- Kompatibel mit Safescan 6155, Safescan 6185, Safescan 2665 und Safescan 2685
- USB und RS-232 serieller Anschluss
- Inkl. USB-Kabel, seriellem Kabel zum Anschluss an Safescan 6155, 2665 und 2685, Netzadapter und 1 Thermopapierrolle
- Gewicht: ca. 375 g
- Masse: ca. 153 x 116 x 90 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Display: | Nein | Breite Schriftband: | 58 mm | Netzteil: | Ja | Höhe: | 90 mm | Gewicht: | 0.375 kg | Textausrichtung: | horizontal | Tiefe: | 116 mm | Breite: | 153 mm | Stromversorgung: | Netzteil | USB-Schnittstelle: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler safescan, münz sortierer, thermo belegdrucker, 163927, 163927-SW81, Beschriftungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 111,38* | € 137,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 117,99* | € 145,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 119,87* | € 152,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 123,33* | € 152,31* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 168,03* | € 197,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|