Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESCAN Thermodrucker TP-230 134-0475 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-178047481
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     134-0475
EAN/GTIN:
     8717496334039
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TP-230 informiert Sie fehlerfrei und detailliert über die Gesamtzählsumme, gibt Ihnen aber auch die Ergebnisse pro Sorte wieder. Bequemer geht es nicht! Dieser Belegdrucker ist für Standardthermodruckpapier geeignet und bietet Ihnen Bedienkomfort durch eine hohe Druckgeschwindigkeit mit einem robusten Gehäuse. 3 Jahre Garantie bei Registrierung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TP-230
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Belegdrucker TP-230
Verwendung für Produkt:
Geldzählmaschine 1250, 1450, 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2865-S, 2985-SX, 6165, 6185
Maße:
11,6 x 9 x 15,3 cm (B x H x T)
Verwendung für Rollenbreite:
58 mm
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermodruck
max. Druckgeschwindigkeit:
60 mm/s
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Art des Anschlusses:
USB, RS-232
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. EU Steckeradapter, 1 Rl. Thermodruckpapier, USB-Kabel
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
375 g
Farbe:
lichtgrau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 111,34*
€ 137,34*
11 Tage
7
€ 5,87*
ab € 118,27*
€ 145,39*
€ 5,50*
ab € 120,77*
€ 151,95*
€ 3,50*
ab € 123,46*
€ 151,95*
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 152,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
134-0535
ab € 111,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.