Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1340475 Herst.-Nr.: 134-0475 EAN/GTIN: 8717496334039 |
| | |
|
| | |
| - Möchten Sie Zählergebnisse drucken, haben jedoch keinen Drucker? Den Safescan TP-230 schließen Sie schnell und einfach an die Safescan 6155 / 6185 Münz- und Geldscheinzähler und die Safescan 2665 / 2685 Geldscheinzähler an.
- Der TP-230 informiert Sie fehlerfrei und detailliert über die Gesamtzählsumme, gibt Ihnen aber auch die Ergebnisse pro Sorte wieder.
- Bequemer geht es nicht!
- Dieser Belegdrucker ist für Standardthermodruckpapier geeignet und bietet Ihnen Bedienkomfort durch eine hohe Druckgeschwindigkeit mit einem robusten Gehäuse.
- Papierbreite: 58 mm
- Druckgeschwindigkeit: 60 mm/s
- Drucken Dichte: 384dots/line, 8dots/mm
- Gesamtdruckergebnis pro Sorte
- Kompatibel mit Safescan 6155, 6185, 2665 und 2685
- USB und RS-232 Serieller Anschluss
Weitere Informationen: | | Breite: | 138 mm | Bruttogewicht: | 1.115 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 120 mm | Länge: | 200 mm | Marke: | Safescan | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler safescan, münz sortierer, thermo bondrucker, Banknotenzähler, Drucker, Geldwaage, LB205, Münzenzähler, Münzenzählgerät, Thermodrucker, Waage |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 110,94* | € 138,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 117,40* | € 146,83* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 120,96* | € 154,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 123,79* | € 154,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,35* | € 154,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|