Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO- Beschriftungsgerät LabelManager 210D + Schriftbandkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163353
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784470
EAN/GTIN:
     3501170784471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • schnelle Texteingabe dank QWERTZ-Tastatur
  • grosses Display und viele Funktionen sorgen für unkomplizierte Etikettengestaltung
  • QWERTZ-Tastatur oder PC
  • Vollfarben Grafikdisplay, 53 x 95 mm
  • Thermo-Druck 180 dpi
  • Etikettenbreite: 6, 9 und 12 mm
  • Schriftgrössen: 6
  • maximale Schrifthöhe: 8 mm
  • Schriftstile: 7
  • Schriften: 1 Art
  • Anzahl Druckzeilen: 1-2
  • Mehrfachkopien: 10 mal
  • vertikaler Druck
  • Spiegelschrift
  • Bandabschnitt: mannuell
  • verfügbare Zeichen/Symbole: 132
  • interne Speicherkapazität: max. 9 Etiketten
  • Stromversorgung:6 x 1,5 V Mignon-Batterien oder Netzsadapter (beides im Lieferumfang nicht enthalten)
  • Masse: ca. B 155 x T 465 x H 64 mm
  • Gewicht: 426 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schatten:
Nein
Anzahl Druckgrössen:
6
Display:
Grafik
Anzahl Zeilen:
01. Feb
Netzteil:
Nein
Lieferumfang:
Beschriftungsgerät plus Schriftbandkassette
Textausrichtung:
vertikal
Tiefe:
465 mm
USB-Schnittstelle:
Nein
Anzahl Schriften:
1
Anzahl Druckwiederholungen:
10
Breite Schriftband:
06.09.2012 mm
Höhe Druck max.:
8 mm
Höhe:
64 mm
Arbeitsspeicher:
132 Zeichen
Gewicht:
0.426 kg
Spiegelschrift:
Ja
Breite:
155 mm
Stromversorgung:
Batterie/Netzteil
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 41,66*
€ 54,50*
€ 5,95*
ab € 43,48*
€ 56,30*
€ 6,78*
ab € 44,59*
€ 57,79*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 45,35*
€ 58,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,67*
€ 68,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.