Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LM210D DYMO S0784470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsgerät LM210D DYMO S0784470
Beschriftungsgerät LM210D DYMO S0784470
Beschriftungsgerät LM210D DYMO S0784470
Beschriftungsgerät LM210D DYMO S0784470
Beschriftungsgerät LM210D DYMO S0784470
Beschriftungsgerät LM210D DYMO S0784470
Beschriftungsgerät LM210D DYMO S0784470
Artikel-Nr.:
     639-620248
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784470
EAN/GTIN:
     3501170784471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät zum Erstellen von 6, 9 und 12 mm breiten D1-Etiketten. QWERTZ-Tastatur. Navigationstaste zur schnellen Auswahl von Beschriftungsfunktionen. LC-Display mit 13 Zeichen. 196 darstellbare Zeichen. 3 Schriftarten, 1 Schriftgröße, 7 Schriftstile. Bis zu 2-zeiliger Druck. Vereinfachter Zugriff auf Umlaute durch RACE-Technologie. Mehrfachdruck, fortlaufende Nummerierung. Vorgabe der Etikettenlänge, manueller Bandabschneider. Größe: 155 x 165 x 65 mm. Lieferung mit 1 Schriftband 12mmx3m schwarz auf weiß. +++ Lieferung ohne Batterien (6x Mignon-Batterie AA werden benötigt) +++
Weitere Informationen:
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Anzahl der Schriftgrößen:
6
Anzahl der Schriftstile:
7
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
132
Art der Hilfsenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großes Display
Breite:
210
Farbe:
schwarz/silber
Höhe:
80
Netzanschluss vorhanden:
true
Schneidevorrichtung vorhanden:
true
Tiefe:
236
Verwendung für Bandbreite:
12
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, dymo beschriftungsband schwarz auf weiß 12mmx4m, dymo-geräte für büroanwendung, dymo beschriftungsband, Beschriftungssysteme, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Etikettendrucker und Zubehör, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte, Beschriftungsgeräte und Zubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 41,80*
€ 54,04*
€ 5,95*
ab € 43,26*
€ 55,84*
€ 6,78*
ab € 44,73*
€ 57,34*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 45,34*
€ 58,34*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 45,76*
€ 58,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.