Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchspender Tork Matic Elevation Design H1, für Tork Rollenhandtücher, Sensortechnologie, Handtuchlänge einstellbar, Füllstandanzeige, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157832
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     551000
EAN/GTIN:
     7322540348941
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen

Mithilfe des Papierhandtuchspenders Tork Matic Elevation Design H1 von Tork sorgen Sie in stark frequentierten Betriebsbereichen wie etwa Waschräumen oder Eingangshallen unkompliziert für mehr Sauberkeit und Hygiene.

Das im elegant-funktionalen Elevation Design gehaltene Gerät ist ausgeführt für die Aufnahme der Rollenhandtücher des Herstellers und integriert berührungslose Sensortechnologie für eine bequeme sowie hygienische und verbrauchsenkende Einzelblattentnahme. Eine LED-Anzeige gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Füllstand.

Darüber hinaus lässt sich die Handtuchlänge passend auf Ihre individuellen Betriebsanforderungen hin anpassen.

Die Gesamtmasse des aus stabilem Kunststoff gefertigten und wahlweise farblich in Schwarz oder Weiss gehaltenen Papierhandtuchspenders Tork Matic Elevation Design H1 von Tork betragenB 337 x T 203 x H 372 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Papierhandtuchspender im elegant-funktionalen Elevation Design
  • Geeignet für die Aufnahme der Rollenhandtücher des Herstellers
  • Hygienische, kontaktlose und verbrauchsenkende Einzelblattentnahme dank integrierter Sensortechnologie
  • Handtuchlänge entsprechend den individuellen Betriebsanforderungen einstellbar
  • Mit praktischer LED-Füllstandanzeige

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabiler Kunststoff
  • Farbe: wahlweise schwarz oder weiss
  • Masse: jeweilsB 337 x T 203 x H 372 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 67,13*
€ 87,66*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 88,54*
€ 109,08*
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 115,52*
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 93,74*
€ 115,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 135,98*
€ 167,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290016
ab € 8,98334*
Zubehör
Tork
290059
ab € 11,27334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.