| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2445568-BP Herst.-Nr.: 290059 EAN/GTIN: 7322540661835 |
| |
|
| | |
| TORK 290059 Papierhandtücher Weiß 1680 m
Tork Matic extra langes Rollenhandtuch Universal H1, 1-lagig, weiß, 6 Rollen x 280 m 290059
Ideal für stark frequentierte Waschräume 280 m lang - besonders ergiebig Tork Easy Handling - Verpackung ist einfach zu öffnen, leicht zusammenzufalten und zu transportieren FSC zertifiziert EU Ecolabel als Nachweis geringerer Umweltauswirkungen als vergleichbare Produkte ISEGA-zetifiziert, d.h, geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln
Erfüllt Basisanforderungen an Papierhandtücher und schont dabei das Budget. Ideal für häufigen Gebrauch - gerade, wenn Ihr Waschraum häufig frequentiert wird, z. B.in Schulen oder an Flughäfen. Das Papiertuch in Universal-Qualität in Weiß bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist somit eine besonders wirtschaftliche Lösung.
Ausstattung: Das Papierhandtuch mit dem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis: Weiße Papierhandtücher in bewährter Universal Qualität, passend für die H1 Rollenspender von Tork Die Papiertücher trocknen gründlich und sind durch die extra lange Rolle besonders effizient Das EU Ecolabel zertifiziert Nachhaltigkeit und geringere Umweltauswirkungen als vergleichbare Produkte Ideal für stark frequentierte Waschräume mit hoher Besucherzahl
Technische Daten: Anzahl der Lagen: 1 lagig · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Spender): Tork H1
Lieferumfang: 1 Karton mit 6 Handtuchrollen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1680 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | TORK | Anzahl der Lagen: | 1 lagig | Farbe: | weiß | Passend für (Spender): | Tork H1 | Produkt-Art: | Papierhandtücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, tork rollenhandtücher weiß einlagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, TORK, 290059, papierhandtücher, papiertücher, falthandtuch |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 11,26334* | € 14,36334* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 14,00334* | € 18,15167* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 14,925* | € 18,585* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 15,26334* | € 19,02334* | | | | Lager 102 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,53667* | € 28,57667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 171,46002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|