Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, MDF-Platte, 1500 x 1000 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154968
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500F10-15.12
EAN/GTIN:
     4040376968272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Arbeitstische Serie Jerry: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar, Flächenlast max. 300 kg

  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: MDF-Platte, Holzwerkstoffplatte mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte, feine glatte Oberflächenstruktur, Stärke 22 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
ABS-Kanten
Gestellform:
4-Fuss
Masse B x T x H:
1500 x 1000 x 800-850 mm
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Gewicht:
44 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, 154968, 154968-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,72*
€ 342,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,16*
€ 343,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,97*
€ 344,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,56*
€ 350,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 418,27*
€ 481,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,23*
€ 567,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,27*
€ 497,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,46*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,26*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,05*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,00*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,94*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,92*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,37*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,83*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,67*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 517,04*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,45*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,90*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 546,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.