Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/GR 1800, mit Gitterrost, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462030770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 240 l
  • Masse: L 1750 x B 1300 x H 250 mm

Die zu lagernden Gebindearten und Anzahl der Gebinde sind aufgrund der Komplexität individuell anzufragen!

Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, palettenregal-boden gitterrost, 134051, 134051-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,04*
€ 653,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,98*
€ 656,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,44*
€ 679,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,36*
€ 680,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 838,75*
€ 912,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,81*
€ 1.086,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,03*
€ 1.078,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,49*
€ 1.051,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,99*
€ 1.026,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,75*
€ 998,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,76*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,90*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,78*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 417,04*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 428,51*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 414,96*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 413,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.