Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/RW 2700-2, ohne Gitterrost, blau RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134018
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2700-2, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462036383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW, ohne Gitterrost, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 540 l
  • Masse: L 2650 x B 1300 x H 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, auffang-wanne stahl, 134018, 134018-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,87*
€ 586,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,84*
€ 606,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,63*
€ 606,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,60*
€ 619,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 748,96*
€ 826,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,84*
€ 983,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,91*
€ 973,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,44*
€ 945,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,81*
€ 922,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,96*
€ 891,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 578,79*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 589,12*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 587,92*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 523,59*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 525,46*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 531,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.